Beli Timbangan Rusak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHINWA Timbangan Pegas (Timbangan Gantung)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  2. Adam Equipment Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Adam Equipment Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These compact bench scales are designed for use in general purpose applications. Digital and mechanical options are available.
    atribut:
    • Application Modes: Weighing
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Scale Display: LCD
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
  3. Taffware Digipounds Pocket Scale Timbangan Mini Perhiasan Emas
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Pocket Scale Timbangan Mini Perhiasan Emas
    Deskripsi:
    Timbangan dari Taffware Digipounds merupakan solusi bagi Anda untuk menimbang logam mulia seperti emas. Dengan menggunakan timbangan khusus ini, Anda bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik. Anda dapat menggunakan timbangan ini untuk menimbang koin atau benda kecil lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12.8x7.6x1.8
    • Battery: 2 x AAA
    • Unit of Measure: g, ct, oz, ozt, dwt, tl dan gn
    • Weight Platform Size (cm): 7.5 x 6.5
    • Capacity (kg): 0,5
    • Accuracy (g): 0,01
    • Material: Plastik dan Wadah Stainless Steel
  4. Taffware Digipounds Timbangan Electronic Health Scale
    Mulai

    Rp63.900

    Taffware Digipounds Timbangan Electronic Health Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Sensor elektrik tertanam di bagian pijakan, sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dan kuat. Menariknya lagi, timbangan ini bisa terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetooth
    atribut:
    • Battery: Baterai Lithium
    • Accuracy (kg): 0.05
    • Total Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
    • LCD Screen Size (mm): 60 x 29
    • Display unit: kg
    • Application: OKOK International (Play Store & App Store)
    • Material: ABS dan Tempered Glass
    • Measuring Range (kg): 0.2 - 180
    • Unit of Measure: kg
  5. Taffware Digipounds Timbangan Mini Perhiasan Emas Berlian
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Digipounds Timbangan Mini Perhiasan Emas Berlian
    Deskripsi:
    Timbangan dari Taffware Digipounds merupakan solusi bagi Anda untuk menimbang logam mulia seperti emas. Dengan menggunakan timbangan khusus ini, Anda bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik. Anda dapat menggunakan timbangan ini untuk menimbang koin atau benda kecil lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12.8x7.6x1.8
    • Battery: 2 x AAA
    • Unit of Measure: g, ct, oz, ozt, dwt, tl dan gn
    • Weight Platform Size (cm): 7.5 x 6.5
    • Accuracy (g): 0.01
    • Material: Plastik dan Wadah Stainless Steel
    • Color: Black
  6. Taffware Digipounds Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Terdapat sensor elektrik yang tertanam pada bagian pijakan sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Hadir dengan beralaskan kaca tempered yang sangat kokoh dan kuat sehingga timbangan dapat digunakan untuk waktu yang lama
  7. LEAF Exclusive Exchange Scale
    Mulai

    Rp1.899.900

    LEAF Exclusive Exchange Scale
    atribut:
    • Weight (g): 70
    • Overall Height (mm): 52
    • Lens Diameter (phi mm): 21
    • Minimum Indication (mm): 0.1
    • Material (Lens): Glass
    • Magnification (times): 10
    • Measuring Range (mm) : 25
    • Outer Diameter d (mm): About 42
    • Purpose of Use: Ideal for measuring various inspection objects.
  8. Taffware Digipounds Coffee Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Digipounds Coffee Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 3 kg dengan keakuratan hingga 0.1 g. Timbangan dengan alas lempengan besi ini sangat kokoh dan kuat. Timbangan ini cocok untuk Anda yang sering menimbang bahan-bahan makanan atau minuman dengan presisi, seperti saat membuat kopi, kue atau makanan yang membutuhkan akurasi yang baik
    atribut:
    • Power: Kapasitas Baterai Lithium Rechargeable 250 mAh, 3.7 V
    • Dimensions (mm): 150 x 130 x 22.5
    • Measuring Range (gram): 401769
    • Unit of Measure: oz, ml dan g
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Auto Off (s): 60
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  9. KANETEC Guide Scale
    45%
    Mulai

    Rp2.599.900

    KANETEC Guide Scale
    Deskripsi:
    -Enables the single-action process of positioning and temporary attachment at a right angle with a powerful magnet.-Comes with an ON/OFF lever for convenient removal.-Enables angles, metal plates, and pipes to be temporarily attached at an angle with a single-operation. -For temporary holding during assembly tasks.-No ON/OFF function (equipped with a cam-type removal function)
    atribut:
    • Purpose of Use: A specially designed guiding tool for maintaining the flame at a fixed height during gas welding.
    • Width x Height (mm): 25x25mm
  10. COURIER 3000 Digital Scale Basic Shipping (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.399.900

    COURIER 3000 Digital Scale Basic Shipping (Timbangan Digital)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Basic Power Source: Battery
    • Batteries Included: No
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Size: AA
    • Battery Type: Alkaline
    • Bench Scale Type: General Purpose
    • Body Material: ABS
    • Calibration Certificate: No Certificate
    • Color: Black
    • Cord Length (ft): 5-7/8
    • Display Character Height (inch): 1-1/8
    • Display Type: LCD
    • Includes: AC Adapter; USB Type C Cable
    • Number of Batteries Required: 3
    • Number of display characters: 4
    • Plug Type: Two Prong
    • Product Type: Shipping Scale
    • Scale Application: Package Weighing
    • Scale Display: Digital
    • Scale Features: 150% Overload Protection
    • Scale Functions: Display Hold
    • Scale Type: Bench
    • Scale Use Location: Shipping Dock
    • Standards: Canada ICES-003 Class A; FCC Part 15 Class A; IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326-1 Class B; RoHS; UL Certified; WEEE; CE
    • Voltage (V): 5 DC
    • Washdown: No
    • Weighing Surface Material: Steel
    • Weighing units: kg;lb
  11. STS Detector slide scale
    Mulai

    Rp1.499.900

    STS Detector slide scale
    Deskripsi:
    -It can easily slide and decide the positioning of a receiver on a scale bar that was hard to do with an auxiliary clamp of a receiver.-By sliding a receiver, comparative measurement of height difference can be easily done. -Auxiliary tool for staff/survey.-Storage nylon bag
    atribut:
    • Type: 2stage
    • Reduction Length to Total Length: 1310 to 2400mm
    • Width (mm): 39
    • Front Side Scale: 1mm Scale Both on the 1st and 2nd Stage
    • Back Side Scale: 1mm scale
    • Accessories: Storage nylon bag
  12. ASKA Timbangan (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.199.900

    ASKA Timbangan (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min Scale (g): 1
    • Scale Mark (g): 1
    • Maximum Weight (kg): 3
    • Power Supply: AC 100V or AAA dry cell battery x 4 (sold separately)
  13. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  14. Yamato Mechanical Dial Scale
    Mulai

    Rp819.900

    Yamato Mechanical Dial Scale
    Deskripsi:
    -Convenient friction pointer for quantitative determination of counter scale plastic cover.-Can be installed in Yamato brand's counter scale (YSD-08 to 12).
    atribut:
    • Outer Diameter: 211mm
  15. Custom Timbangan Gantung Tahan Percikan Air (Timbangan Portabel Anti Cipratan)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Custom Timbangan Gantung Tahan Percikan Air (Timbangan Portabel Anti Cipratan)
    atribut:
    • WxDxH (mm): 90x30x147
    • Minimum Display (g): 10
    • Power Supply: AAA Dry Batteryx2 (accessory for monitoring)
    • Protection Grade: IPX4
  16. LMS Digital Scale Ranger Count 1000 (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp13.999.900

    LMS Digital Scale Ranger Count 1000 (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Plate Dimension (mm): 294x226
    • Counting Number (piece): 15000
    • Certification: Not Applicable
    • Power Supply: AC adapter (included) , or rechargeable built-in battery (included)
    • Sensor method: load cell method
  17. AND Digital Scale Compact (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.199.900

    AND Digital Scale Compact (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Minimum Display (g): 0.1
  18. Yamato Timbangan Dial Pegas (Timbangan Pegas Manual)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Yamato Timbangan Dial Pegas (Timbangan Pegas Manual)
    atribut:
    • Test: Nationally Certified Product (compliant product with old inspection rule)
  19. Yamato Timbangan Tetap Pack Navi (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp8.799.900

    Yamato Timbangan Tetap Pack Navi (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Plate Dimension (mm): 234x204
    • Container Protection Grade: IP65 compliant
    • Power Supply: D dry cell batteryx2 (included) or dedicated AC adapter (optional)
    • Sensor method: load cell method
  20. SHUZUI U-Frame Scale New Derby Aluminium Type
    Mulai

    Rp109.999.900

    SHUZUI U-Frame Scale New Derby Aluminium Type
    atribut:
    • Platform Dimension (mm): 700x600
    • Total Height (mm): 79
    • Certification: Not Applicable
    • Power Supply: Nickel-Metal-Hydride Battery (charger included) or AC 100V (AC adapter included)
    • Sensor method: load cell method
Daftar Harga Timbangan Rusak Terbaru November 2026
SHINWA Timbangan Pegas (Timbangan Gantung)Rp459.900
Adam Equipment Digital Scale Bench (Timbangan Digital)Rp2.499.900
Taffware Digipounds Pocket Scale Timbangan Mini Perhiasan EmasRp42.900
Taffware Digipounds Timbangan Electronic Health ScaleRp63.900
Taffware Digipounds Timbangan Mini Perhiasan Emas BerlianRp39.900
Taffware Digipounds Timbangan Badan DigitalRp48.900
LEAF Exclusive Exchange ScaleRp1.899.900
Taffware Digipounds Coffee ScaleRp109.900
KANETEC Guide ScaleRp2.599.900
COURIER 3000 Digital Scale Basic Shipping (Timbangan Digital)Rp4.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)